SCHNEIDER ELECTRIC - 4P 250/5A Stromwandlermodul+Spannungsausg., INV/INS ComPact NSX250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV431570
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.1 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020803
Sonepar Artikelnummer
120638115
Hersteller Artikelnummer
LV431570
Hersteller Typ
LV431570
Hersteller Artikel Nr.:
LV431570
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
1.115 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


