SCHNEIDER ELECTRIC - 4P 600/5A Stromwandlermodul+Spannungsausgang, ComPact NSX630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV432862
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020889
Sonepar Artikelnummer
120638203
Hersteller Artikelnummer
LV432862
Hersteller Typ
LV432862
Hersteller Artikel Nr.:
LV432862
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Leistungsaufnahme:
2 W
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
2.680 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


