SCHNEIDER ELECTRIC - 4P Einsteckplatte, ComPact NSX100-250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429267
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480019227
Sonepar Artikelnummer
120637969
Hersteller Artikelnummer
LV429267
Hersteller Typ
LV429267
Hersteller Artikel Nr.:
LV429267
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.150 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


