SCHNEIDER ELECTRIC - 5,7'' TFT HMI-Controller mit Touch, Dig. 8 Eing./8Ausg.+Ana. 4 Eing/2Ausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMISCU8B5
Versorgungsspannung DC - 24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - LCD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864175584
Sonepar Artikelnummer
120794728
Hersteller Artikelnummer
HMISCU8B5
Hersteller Typ
HMISCU8B5
Hersteller Artikel Nr.:
HMISCU8B5
Versorgungsspannung DC:
24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5.7 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
320
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
240
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit SW-Schnittstellen:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Ja
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
65536
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
128 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
Nein
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Touch-Technologie:
Resistiv-Touch
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Nein
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Nein
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
0
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
4
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Betriebstemperatur:
-20 .. 60 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
163 mm
Höhe der Front:
129.4 mm
Einbautiefe:
76.22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371010
Gewicht:
0.803 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


