Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 5 RJ45/RJ45 Steckerkabel L=2m, ULP Kabelzubehör

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 5 RJ45/RJ45 Steckerkabel L=2m, ULP Kabelzubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRV00820

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480025303

Sonepar Artikelnummer

121173197

Hersteller Artikelnummer

TRV00820

Hersteller Typ

TRV00820

Hersteller Artikel Nr.:

TRV00820

Kabeltyp:

F/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Ausführung flammwidrig:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.538 kg

5 RJ45/RJ45 Steckerkabel Länge 2m, ULP Kabelzubehör.