Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - 5 RJ45/RJ45 Steckerkabel L=3m, ULP Kabelzubehör

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - 5 RJ45/RJ45 Steckerkabel L=3m, ULP Kabelzubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRV00830

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480025310

Sonepar Artikelnummer

121173198

Hersteller Artikelnummer

TRV00830

Hersteller Typ

TRV00830

Hersteller Artikel Nr.:

TRV00830

Kabeltyp:

F/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Ausführung flammwidrig:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.762 kg

Es handelt sich um einen 5-teiligen Satz Netzwerkkabel mit 2 RJ45-Steckern. Die Länge beträgt 3 m. Es ist ein Zubehör für ComPact NS/NSX-, PowerPacT Multistandard H- und MasterPacT NT/NW/MTZ-Leistungsschalter.