SCHNEIDER ELECTRIC - 6 Phasentrenner für 3P/4P Lasttrennschalter ComPact INS/INV800/1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31315
Polzahl - 3 .. 4
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85479000
Gewicht - 0.387 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430313151
Sonepar Artikelnummer
120248815
Hersteller Artikelnummer
31315
Hersteller Typ
31315
Hersteller Artikel Nr.:
31315
Polzahl:
3 .. 4
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.387 kg
Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


