SCHNEIDER ELECTRIC - 7035 Kabeldurchfuehrungpl.Pla 1250X320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPLAZ123G
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 1210 mm
Höhe - 242 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485405278
Sonepar Artikelnummer
121171427
Hersteller Artikelnummer
NSYECPLAZ123G
Hersteller Typ
NSYECPLAZ123G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPLAZ123G
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
1210 mm
Höhe:
242 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.024 kg


