SCHNEIDER ELECTRIC - 7035 Kabeldurchfuehrungpl.Pla 500X320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECPLAZ53G
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 465 mm
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485405292
Sonepar Artikelnummer
121171429
Hersteller Artikelnummer
NSYECPLAZ53G
Hersteller Typ
NSYECPLAZ53G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECPLAZ53G
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
465 mm
Höhe:
6 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.764 kg


