SCHNEIDER ELECTRIC - 7035 Kabeleinfuehrungsplatte 312X11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTL27360G
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 360 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777448
Sonepar Artikelnummer
121172455
Hersteller Artikelnummer
NSYTL27360G
Hersteller Typ
NSYTL27360G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTL27360G
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
360 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
290 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.264 kg


