SCHNEIDER ELECTRIC - 95mm Abstandsspreizer Flachverbindung, für NT 06-16, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33623
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 2.798 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430336235
Sonepar Artikelnummer
120249226
Hersteller Artikelnummer
33623
Hersteller Typ
33623
Hersteller Artikel Nr.:
33623
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.798 kg
Bei diesem Zubehör handelt es sich um Abstandsspreizer für 4-polige ComPact NS 630b-1600 und Masterpact NT 06-16. Sie werden an die Anschlüsse des Leistungsschalters geschraubt, um den Abstand zwischen den Polen von 70 mm auf 95 mm zu vergrößern. Der Nennstrom beträgt bis zu 1600 A. Sie werden als 4-teiliger Satz verkauft.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


