SCHNEIDER ELECTRIC - 95mm Anschlussverbreiterungen für 3-polige Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33622
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 2.278 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430336228
Sonepar Artikelnummer
120148738
Hersteller Artikelnummer
33622
Hersteller Typ
33622
Hersteller Artikel Nr.:
33622
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.278 kg
Anschlussverbreiterungen 3-teilig für Leistungsschalter NS630b bis NS1600 und MasterPact NT 06-16. 95mm und 3 polig. Nennstrom In ist 1600 A.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


