SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckhaube Ip65 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE902
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628128
Sonepar Artikelnummer
120312310
Hersteller Artikelnummer
XAPE902
Hersteller Typ
XAPE902
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE902
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
59 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
82.5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


