SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckhaube, XAP-E, Isolierstoff, ohne Bohrung, IP 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE901
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628104
Sonepar Artikelnummer
120312309
Hersteller Artikelnummer
XAPE901
Hersteller Typ
XAPE901
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE901
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
59 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


