SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckhaube, XAP-E, Isolierstoff, ohne Bohrung, IP 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE904
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628166
Sonepar Artikelnummer
121173914
Hersteller Artikelnummer
XAPE904
Hersteller Typ
XAPE904
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE904
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
59 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
82.5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.096 kg


