SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckhaube, XAP-E, Isolierstoff, ohne Bohrung, IP 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE905
Abschließbar - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628180
Sonepar Artikelnummer
121173915
Hersteller Artikelnummer
XAPE905
Hersteller Typ
XAPE905
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE905
Abschließbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg
Diese Harmony XAPE Schutzabdeckung für die Frontplatte ist aus isolierendem Material. Er hat eine rechteckige Form und ist mit der Frontplatte XAPE305 kompatibel. Diese leere Unterputzdose ist als rückseitige Schutzabdeckung für Ihre Leitstellen konzipiert. Er verwendet isolierendes Glasfasermaterial und ist ideal für den Fingerschutz. Er ist kompatibel mit der bündigen Frontplatte XAPE305. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsfest dank seiner IP65 / IP657 und damit ideal für den Betrieb in rauen Umgebungen. Sie kann mit Bedienstationen nachgerüstet werden, um einen Fingerschutz zu ermöglichen. Der weite Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 70°C ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des Produkts.


