Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckplatte, 24 Module, Länge 432mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckplatte, 24 Module, Länge 432mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYATP24DTM

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 432 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Einbauort - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480162763

Sonepar Artikelnummer

121170992

Hersteller Artikelnummer

NSYATP24DTM

Hersteller Typ

NSYATP24DTM

Hersteller Artikel Nr.:

NSYATP24DTM

Ausführung:

Blende

Breite:

432 mm

Höhe:

52 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.061 kg

Abdeckplatte, 24 Module, Länge 432mm.