SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckplatte zum Verbergen v. Freiräumen n. Installation der Konsole B200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRP2
Ausführung - Abdeckung
Breite - 200 mm
Höhe - 124.5 mm
Tiefe - 3.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154287
Sonepar Artikelnummer
121171789
Hersteller Artikelnummer
NSYRP2
Hersteller Typ
NSYRP2
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRP2
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
200 mm
Höhe:
124.5 mm
Tiefe:
3.3 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.276 kg


