SCHNEIDER ELECTRIC - ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK2CD100
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110570595
Sonepar Artikelnummer
121165612
Hersteller Artikelnummer
AK2CD100
Hersteller Typ
AK2CD100
Hersteller Artikel Nr.:
AK2CD100
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.471 kg
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN - AK2CD100


