SCHNEIDER ELECTRIC - ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK2CD25
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110570502
Sonepar Artikelnummer
121165614
Hersteller Artikelnummer
AK2CD25
Hersteller Typ
AK2CD25
Hersteller Artikel Nr.:
AK2CD25
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.165 kg
PanelSeT CRN, S3D - PanelSeT PLA, PLS, PLS, PLM. 8 Stk. Abdeckung für Kabelkanal. Länge 2000mm. Kabelkanalbreite 25mm. Abdeckungselement, Verkabelungszubehör. Geeignet für den Einsatz von -5 bis 60°C. Material PVC. Grau RAL 7035. Feuerbeständigkeit 960 °C gemäß IEC 60695-2-1/1, zutreffende Normen VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660.


