SCHNEIDER ELECTRIC - ABDECKUNG FÜR KABELKLEMME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK2CA3
Für Kanalbreite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110570243
Sonepar Artikelnummer
121165610
Hersteller Artikelnummer
AK2CA3
Hersteller Typ
AK2CA3
Hersteller Artikel Nr.:
AK2CA3
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.242 kg
PanelSeT CRN, S3D -PanelSeT PLA, PLS, PLS, PLM. 8 Stk. Abdeckung für Kabelkanal. Länge 2000mm. Kabelkanalbreite 30mm. Abdeckungselement, Verkabelungszubehör. Geeignet für den Einsatz von -5 bis 60°C. Material PVC. Blau RAL 5000. 9Feuerbeständigkeit 960 °C gemäß IEC 60695-2-1/1, VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660 Normen.


