SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckung für PanelSeT SD-Schränke - B1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLSDF12
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1200 mm
Höhe - 479 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480521409
Sonepar Artikelnummer
121414376
Hersteller Artikelnummer
NSYDLSDF12
Hersteller Typ
NSYDLSDF12
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLSDF12
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
479 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.926 kg


