Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckung Kabelschuhe - TeSys Giga Schütz LC1G115-800, 3-polig, IP20

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckung Kabelschuhe - TeSys Giga Schütz LC1G115-800, 3-polig, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9G3707

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481047847

Sonepar Artikelnummer

121168845

Hersteller Artikelnummer

LA9G3707

Hersteller Typ

LA9G3707

Hersteller Artikel Nr.:

LA9G3707

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.027 kg

TeSys Abdeckung für Kabelschuhe IP20 für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 115-800. IP20 Anschlussabdeckung für Montage am Leistungsschütz. Die Klemmenabdeckung wird direkt an den Anschlüssen angebracht, und verhindert unbeabsichtigte Berührungen. Die Abdeckung hat die Schutzart IP20 gemäß IEC 60529. RoHS/REACH-konform.