SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckung Spulenbetätiger für Leistungsschütz TeSys Deca Advanced, rote Ausführung für Sicherheitsanwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD9ET5S
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487168553
Sonepar Artikelnummer
121375667
Hersteller Artikelnummer
LAD9ET5S
Hersteller Typ
LAD9ET5S
Hersteller Artikel Nr.:
LAD9ET5S
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Abdeckung Spulenbetätiger rot für Sicherheitsanwendungen für TeSys Deca Advanced Schütze 3 Pole 115A bis 150A und 4 Pole 200A. Sie sind so konstruiert, dass sie den Zugang zum beweglichen Kontaktträger verhindern und Sicherheitsketten anzeigen. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40°C bis 70°C und können in Höhen von bis zu 3000 Metern ohne Derating eingesetzt werden.


