SCHNEIDER ELECTRIC - Abdeckung Spulenbetätiger für Leistungsschütz TeSys Deca Advanced, Standard Ausführung - Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD9ET5
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487168546
Sonepar Artikelnummer
121375666
Hersteller Artikelnummer
LAD9ET5
Hersteller Typ
LAD9ET5
Hersteller Artikel Nr.:
LAD9ET5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg
Abdeckung Spulenbetätiger für TeSys Deca Advanced Schütze 3-polig 115A bis 150A und 4-polig 200A. Sie sind so konstruiert, dass sie den Zugang zum beweglichen Kontaktträger verhindern. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40°C bis 70°C und können in Höhen von bis zu 3000 Metern ohne Derating eingesetzt werden.


