SCHNEIDER ELECTRIC - Abfallverzögerungseinheit, einstellbar, Unterspannungsauslöser MN 380-480V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33683
Bemessungsspannung - 400 V
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.178 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430336839
Sonepar Artikelnummer
120249251
Hersteller Artikelnummer
33683
Hersteller Typ
33683
Hersteller Artikel Nr.:
33683
Bemessungsspannung:
400 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.178 kg
Diese Zeitverzögerungseinheit ist ein Hilfsmittel, das mit einem Unterspannungsauslöser (MN) kombiniert werden kann. Es muss mit einem 380-480V AC MN-Unterspannungsauslöser verbunden sein. Sie beseitigt das Risiko von Fehlauslösungen aufgrund von Spannungseinbrüchen mit einer Dauer von 200ms - 3s. Die Stromversorgung beträgt 380-480V DC oder 380-480V AC 50/60Hz. Diese Zeitverzögerungseinheit hat 4 einstellbare Stufen (0,5s - 1s - 1,5s - 3s). Es ist ein externes Zubehörteil und kann in der Schaltanlage montiert werden.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


