Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ABGANGSKASTEN FÜR 3 CEE 3-POLIG 16A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ABGANGSKASTEN FÜR 3 CEE 3-POLIG 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSB100CPNL

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V

  • Phasenselektion - Nein

  • Abgangsart - Steckdose

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485075112

Sonepar Artikelnummer

121254510

Hersteller Artikelnummer

KSB100CPNL

Hersteller Typ

KSB100CPNL

Hersteller Artikel Nr.:

KSB100CPNL

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

3

Mit Arretierung:

Nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 3-polig 16 A

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.700 kg

Canalis KSA, Abgangskasten, 100A, Leergehäuse für 12 TE, Polarität 3L + N + PE, für 3 CEE Steckdosen 3-polig 16A.