Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Abgangsstecker, 3p, 32A, mit Leitung 250mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Abgangsstecker, 3p, 32A, mit Leitung 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK5PC33

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 .. 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110576856

Sonepar Artikelnummer

121165651

Hersteller Artikelnummer

AK5PC33

Hersteller Typ

AK5PC33

Hersteller Artikel Nr.:

AK5PC33

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 .. 690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7021

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

36 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

46 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.057 kg

Abgangsstecker, 3p, 32A, mit Leitung 250mm.