Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Abisolierzange, 0,08 bis 6mm2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Abisolierzange, 0,08 bis 6mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT1PA7

  • Abisolierbereich Durchmesser - 0.16 .. 1.4 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 6 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110573558

Sonepar Artikelnummer

120245222

Hersteller Artikelnummer

AT1PA7

Hersteller Typ

AT1PA7

Hersteller Artikel Nr.:

AT1PA7

Abisolierbereich Durchmesser:

0.16 .. 1.4 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.08 .. 6 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.169 kg

Abisolierzange, 0,08 bis 6mm².

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie