SCHNEIDER ELECTRIC - Abschirmelement für Datenkabel - NetShelter - 750 mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8172BLK
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304199182
Sonepar Artikelnummer
121165666
Hersteller Artikelnummer
AR8172BLK
Hersteller Typ
AR8172BLK
Hersteller Artikel Nr.:
AR8172BLK
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
122 mm
Länge:
122 mm
Durchmesser:
747 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.640 kg


