Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Abschließbarkeit Taster+transp. Abdeckung, NT/NT UL 489 NS630b-1600

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Abschließbarkeit Taster+transp. Abdeckung, NT/NT UL 489 NS630b-1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33897

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430338970

Sonepar Artikelnummer

120249383

Hersteller Artikelnummer

33897

Hersteller Typ

33897

Hersteller Artikel Nr.:

33897

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.019 kg

Diese transparente Abdeckung verhindert den Zugriff auf die geöffneten/schließenden Drucktaster von Geräten der Baureihen Compact NS und Masterpact NT. Es ist möglich, den Ausschalt- und den Schließtaster unabhängig voneinander zu verriegeln. Die Drucktaster können mit einem Vorhängeschloss (Durchmesser von 5 bis 8 mm, nicht im Lieferumfang enthalten), einer Plombe oder zwei Schrauben verriegelt werden. Die Verriegelung wird oft mit einem fernbetätigten Antrieb kombiniert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie