SCHNEIDER ELECTRIC - Abschließende Seitenplatte von PLS-Gehäuse – für 27 cm Front

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTL27270G
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777431
Sonepar Artikelnummer
121172454
Hersteller Artikelnummer
NSYTL27270G
Hersteller Typ
NSYTL27270G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTL27270G
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


