Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Abschlussdeckel, 2 punkte B=2,2mm,blau

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Abschlussdeckel, 2 punkte B=2,2mm,blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAL410GR

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480534195

Sonepar Artikelnummer

120475825

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAL410GR

Hersteller Typ

NSYTRAL410GR

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAL410GR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

40 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Steckbrücke, 10pkt f. 4mm x2 term, grau.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie