Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Abschlussdeckel, 4 punkte, blau, 2,2mm w

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Abschlussdeckel, 4 punkte, blau, 2,2mm w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAC22BL

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 2.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480533556

Sonepar Artikelnummer

120475761

Hersteller Artikelnummer

NSYTRAC22BL

Hersteller Typ

NSYTRAC22BL

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRAC22BL

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

blau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

Abschlussdeckel, 2 punkte B 2,2mm,blau.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie