SCHNEIDER ELECTRIC - Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Ø 30, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001K51
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 31 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901793908
Sonepar Artikelnummer
121164914
Hersteller Artikelnummer
9001K51
Hersteller Typ
9001K51
Hersteller Artikel Nr.:
9001K51
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg
Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Durchmesser 30, grau.


