SCHNEIDER ELECTRIC - Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Ø 30, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001K52
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 31 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901793939
Sonepar Artikelnummer
121164915
Hersteller Artikelnummer
9001K52
Hersteller Typ
9001K52
Hersteller Artikel Nr.:
9001K52
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg
Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Ø 30, Metall - 9001K52


