SCHNEIDER ELECTRIC - Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte (SIGMA) JOY reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG740164
Ausführung - Resetkontakt
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984195996
Sonepar Artikelnummer
121167923
Hersteller Artikelnummer
ELG740164
Hersteller Typ
ELG740164
Hersteller Artikel Nr.:
ELG740164
Ausführung:
Resetkontakt
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.051 kg


