SCHNEIDER ELECTRIC - Abzweigdose 105X105X55 weiss 7 Einfuerungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT05025
Bestückung - sonstige
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480986376
Sonepar Artikelnummer
120795339
Hersteller Artikelnummer
IMT05025
Hersteller Typ
IMT05025
Hersteller Artikel Nr.:
IMT05025
Bestückung:
sonstige
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
55 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Rohrstutzen
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.176 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


