Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Abzweigdose 65X65X45 weiss 4 Einfuerungen (VPE 5ST)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Abzweigdose 65X65X45 weiss 4 Einfuerungen (VPE 5ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMT05022

  • Bestückung - sonstige

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480986345

Sonepar Artikelnummer

121168562

Hersteller Artikelnummer

IMT05022

Hersteller Typ

IMT05022

Hersteller Artikel Nr.:

IMT05022

Bestückung:

sonstige

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Anzahl der Einführungen:

4

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Verbindungskasten

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

65 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

45 mm

Anreihbar:

Ja

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.060 kg

Abzweigdose 65X65X45 weiss 4 Einfuerungen (VPE 5ST). Schneider Electric Befestigungsmaterial.