SCHNEIDER ELECTRIC - AC-Servomotor, 70mm, 1,25Nm, 1Stack, glatte Welle, DSL Singelturn18, M23 OMC, IP54/IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SH30701P0AA4000
Ausführung - sonstige
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.44 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481802736
Sonepar Artikelnummer
121375786
Hersteller Artikelnummer
SH30701P0AA4000
Hersteller Typ
SH30701P0AA4000
Hersteller Artikel Nr.:
SH30701P0AA4000
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.44 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
3
Bauform:
sonstige
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
1.4 Nm
Kippmomentverhältnis:
3.5
Mit Kondensschutz:
Nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
Nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
Nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Betriebstemperatur:
-15 .. 120 °C
Überlastfähigkeit:
Nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85015220
Gewicht:
2.408 kg


