Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acero Adapter Rahmen Portier, zur Aufnahme von Protier Modulen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acero Adapter Rahmen Portier, zur Aufnahme von Protier Modulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGE1816900

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529040514

Sonepar Artikelnummer

121172737

Hersteller Artikelnummer

RGE1816900

Hersteller Typ

RGE1816900

Hersteller Artikel Nr.:

RGE1816900

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.156 kg

Zur Integration von Portier-Modulen in Acero-Türstationen und Briefkastenanlagen. Die Montage des Modules erfolgt von hinten. Keine Entriegelungskarte notwendig. Verwendbar für alle Portier Module. Abmessungen 120x130x43 mm (BxHxT). Lieferumfang Montageanleitung.