SCHNEIDER ELECTRIC - Acero Codiermodul, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1519222
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - Edelstahl
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529031321
Sonepar Artikelnummer
121164381
Hersteller Artikelnummer
1519222
Hersteller Typ
1519222
Hersteller Artikel Nr.:
1519222
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Ja
Leseverfahren Datenträger:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
23 mm
Enthält Tastenfeld:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.322 kg


