SCHNEIDER ELECTRIC - Acero Edelstahl-Türstation Audio, 8 WE, Audio, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811120
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529033271
Sonepar Artikelnummer
120386822
Hersteller Artikelnummer
1811120
Hersteller Typ
1811120
Hersteller Artikel Nr.:
1811120
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Betriebsart:
Drucktaster
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Abhörsicher:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Höhe:
451 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
2.5 mm
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.678 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


