SCHNEIDER ELECTRIC - Acero pur Video-Set 1 WE, edelstahl/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGE1819325
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529040521
Sonepar Artikelnummer
120372702
Hersteller Artikelnummer
RGE1819325
Hersteller Typ
RGE1819325
Hersteller Artikel Nr.:
RGE1819325
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Internkommunikation:
Nein
Freisprechen:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
150 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Bildschirmdiagonale:
89 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
4.450 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


