SCHNEIDER ELECTRIC - ACHSVERL.F.E.TIEFEN V. 400-4 F.V..0-V..2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ30
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110552195
Sonepar Artikelnummer
120528879
Hersteller Artikelnummer
VZ30
Hersteller Typ
VZ30
Hersteller Artikel Nr.:
VZ30
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84831095
Gewicht:
0.118 kg
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


