SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlaengerung für ET 300-330mm für V..0-V..2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ17
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110552188
Sonepar Artikelnummer
120298185
Hersteller Artikelnummer
VZ17
Hersteller Typ
VZ17
Hersteller Artikel Nr.:
VZ17
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84831095
Gewicht:
0.075 kg
VZ17 ist ein Wellenverlängerung für TeSys Vario Lasttrennschalter.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


