SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlängerung f. Lasttrennschalter TeSys GS 30 bis 32A 5x5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AE8
Länge - 320 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119412001
Sonepar Artikelnummer
120795174
Hersteller Artikelnummer
GS2AE8
Hersteller Typ
GS2AE8
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AE8
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.116 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


