SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlängerung f. Lasttrennschalter TeSys GS 30 bis 32A 5x5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AE81
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119412018
Sonepar Artikelnummer
121168110
Hersteller Artikelnummer
GS2AE81
Hersteller Typ
GS2AE81
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AE81
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.129 kg
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.


