SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlängerung f. Lasttrennschalter TeSys GS 30 bis 32A 5x5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AE82
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Herkunftsland - TN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119411998
Sonepar Artikelnummer
121168111
Hersteller Artikelnummer
GS2AE82
Hersteller Typ
GS2AE82
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AE82
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.086 kg
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.


