SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlängerung f. Lasttrennschalter TeSys GS 50 bis 400A 10x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AE2
Länge - 320 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - TN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119412032
Sonepar Artikelnummer
120795176
Hersteller Artikelnummer
GS2AE2
Hersteller Typ
GS2AE2
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AE2
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.251 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


